カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • アルインコ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • エム・デー・エス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-920」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
    用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)ブラック
関連キーワード
トラック電装カテゴリ