カテゴリ
- トラック用品・パーツ(7)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- エスワイエス(2)
- アルインコ(1)
- フィリップス(1)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- ニッサン(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Philips(1)
「h3 24v70w」の検索結果

LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ハロゲンバルブ H3 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
丸型ハロゲンランプ200Φ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス