カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(49)
    • LED交換球(24V対応)(45)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA9S(1)
  • BA15s(7)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(3)
  • S8.5(2)
  • T10(3)
  • W2.1×9.5d(8)
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(16)
  • ミネシマ(2)
  • エレキット(2)
  • エスコ(182)
  • オーム電機(125)
  • SK11(14)
  • ELPA(53)
  • 日動工業(137)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • タイカツ(5)
  • 竹村商会(75)
  • ENDO(遠藤照明)(50)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • サイバーストーク(42)
  • タカショー(41)
  • 東京メタル(41)
  • ナリカ(40)
  • マルヤス電業(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイロットランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
    寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
  • エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアコンディスプレイ用LED球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
  • LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 T10ウェッジ球 A-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
  • LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
    材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
    用途電装パーツ材質PC電圧(V)DC24専用口金T10 W2.1×9.5d本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
  • LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
    色温度(K)6000
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
    材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H4 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
    用途外装/電装
  • LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
    寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
  • LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 路肩灯ユニット 12/24共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
    適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
  • 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24VT5高輝度LEDウェッジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • LEDバルブ H3 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H3 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
    用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2動作電圧(V)DC:10~60
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
    全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
  • LED1 ハイパワービームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 ハイパワービームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
    材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
  • LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
    寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
  • LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
    寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
    全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
  • LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
    用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
  • LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • 中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
    用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
  • LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
    用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
  • 純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ。ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります。高輝度で明るく照射範囲も広くなります。雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!。R/Lセット
    用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
  • ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個ほか
    4日以内出荷
    簡単取付で流れるウインカーを実現!
    用途電装パーツ
  • LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
    用途電装パーツ/車高灯
  • 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸ミニストロボ 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)