カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(49)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(190)
  • ブロードウォッチ(183)
  • RS PRO(149)
  • Qlight(86)
  • マリンテック(77)
  • omron(オムロン)(70)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(65)
  • マルヤス電業(49)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
  • 塚本無線(42)
  • APEM(41)
  • 日恵製作所(38)
  • 富士電機(34)
  • 北陽電機(23)
  • SICK(22)
  • 竹村商会(21)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • BULGIN(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 赤 12v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
LED6 ウルトラフラットマーカー 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
LEDレーザーダウンライト JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライトJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ動作電圧(V)DC10~60消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47ねじピッチ(mm)45~60照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!発光粒が気にならない面発光!日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 G-18電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5LED色レッド/クリアー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)ストリームラインマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
GX-010広角ミニカメラ&モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツタイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプモニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能設置形態バックビュー取扱説明書(2.7MB)カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ユニバーサルランプ SD-6002JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
LEDドライビングランプ 丸型9インチ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70