カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(8)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(8)
  • ABB(25)
  • Aratas(旧:omron)(37)
  • CARLO GAVAZZI(10)
  • CELDUC(9)
  • FINDER(74)
  • Hongfa(ホンファ)(30)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • omron(オムロン)(158)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • RS PRO(30)
  • Sensata / Crydom(30)
  • SIEMENS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(129)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • 富士通(20)
  • 富士電機(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire- 12v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
    用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
  • LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
    材質樹脂
  • 3ピンウィンカーリレー 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3ピンウィンカーリレー 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
    仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
  • LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
    用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
  • LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用5連オートリレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
    用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
  • 4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    4連マーカーリレー「雷電」

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
    用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
  • ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ガードリレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
    用途サウンドパーツ
  • 防水型ガードリレー4極 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    防水型ガードリレー4極

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
    用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V
  • LED専用ブレーキ点滅リレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED専用ブレーキ点滅リレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
    用途外装パーツ仕様LED専用 1Aまで材質樹脂