カテゴリ

  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(4)
  • セルスター(2)
  • SPARKFUN(2)
  • サカエ(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • エンプレイス(1)
  • EBM PAPST(1)
  • FIRSTCOM(1)
  • NEXTEC(1)
  • Electro Harmonix(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「watex lf」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックミラー型9インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
    用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
  • バックカメラ用防水ジャックタイプ20M配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用防水ジャックタイプ20M配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途電装パーツ
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)設置形態バックビュー
  • 広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ GX-007 配線コード別売

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
  • 超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    87,980税込96,778
    1セット
    4日以内出荷
    GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
    用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデルカメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
  • シャッター/ヒーター付きバックカメラ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャッター/ヒーター付きバックカメラ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    用途電装パーツ設置形態バックビュー質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD