カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- ヤマト産業(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- フジタ[室名札・標識](2)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- つくし工房(1)
- ラクテム(1)
- サン・ハーベスト(1)
「ym-201」の検索結果
特価

GX-101AHD接続分配ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)