カテゴリ
- 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
- IMV
- メディアカバーマーケット(51)
- PIAA(4)
- DHA Corporation(4)
- トレミール(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- いけうち(2)
- NEC(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東栄管機(1)
- 富士カトラリー(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- MICROCHIP(1)
- 日進電子工業(1)
- ABB(1)
- HSバルブ(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ザイン・モバイルテック(1)
「imv」の検索結果

小型強力マグネット
IMV¥30,980税込¥34,0781個当日出荷スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
キャリングケース
IMV¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
スマートバイブロ(FFT分析付)
IMV¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
ラバージャケット
IMV¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
ピックアップ用長尺ケーブル
IMV¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
小型マグネット
IMV¥30,980税込¥34,0781台当日出荷IMV振動計用のマグネットです。用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
振動計 カードバイプロ Air2
IMV¥269,800税込¥296,7801セット20日以内出荷から63日以内出荷WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
判定振動計 マシンレフェリー
IMV¥149,800~税込¥164,780~1台ほか20日以内出荷から33日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版
IMV¥229,800税込¥252,7801個24日以内出荷本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
マグネット
IMV¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版
IMV¥229,800税込¥252,7801個24日以内出荷本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
データ管理ソフト
IMV¥95,980税込¥105,5781個24日以内出荷本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
スマートバイブロ用ACアダプタ
IMV¥7,998税込¥8,7981個24日以内出荷スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)
IMV¥85,980税込¥94,5781個33日以内出荷カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ
IMV1台欠品中仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V