カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • IMV
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-2012」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2 IMV

    カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2

    IMV
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688アズワン品番67-4827-42
  • 振動計 カードバイプロ Air2 IMV

    振動計 カードバイプロ Air2

    IMV
    197,800税込217,580
    1台ほか
    20日以内出荷から63日以内出荷
    WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
    用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • ピックアップ用長プローブ IMV

    ピックアップ用長プローブ

    IMV
    9,998税込10,998
    1本
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
    セット内容長尺プローブPI-2001×1
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    29,980税込32,978
    1台
    24日以内出荷
    マグネットで測定部位にセンサーを固定。
    適合標準タイプ
  • カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMV

    カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ

    IMV
    1台
    欠品中
    仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V