カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 富士電線工業(6)
- 長岡特殊電線(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- オーナンバ(4)
- BELDEN(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三沢電線(3)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- KHD(2)
- タツタ電線(2)
- 大電(2)
- 日合通信電線(2)
- SMC(1)
- 沖電線(1)
- 潤工社(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「0.5sq 2c」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
計装用FOプレン
倉茂電工¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥65,980税込¥72,5781本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥69,980税込¥76,9781本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥52,980税込¥58,2781巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
倉茂電工¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性・シースつや消し・耐油性用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥44,980税込¥49,4781巻(100m)7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか9日以内出荷CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル 。NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)。耐油・耐熱・柔軟性用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応