カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • BELDEN(8)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • KEMET(13)
  • KHD(6)
  • KYOCERA AVX(11)
  • アサヒ特販(4)
  • オーナンバ(6)
  • カワイ電線(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 三ツ星(6)
  • 伸興電線(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 大電(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 富士電線工業(19)
  • 長岡特殊電線(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25 2c 100m」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    ¥47,980税込¥52,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
  • ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXXS

    倉茂電工
    ¥89,980税込¥98,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    ¥91,980税込¥101,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    ¥119,800税込¥131,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥61,980税込¥68,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    7日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル
電線/ケーブルカテゴリ