カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- TDK(8)
- 日東工業(8)
- DST(大同端子製造)(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
- 富士電線工業(6)
- 大電(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- 伸興電線(4)
- 日本フラッシュ(4)
- エスコ(3)
- カワイ電線(3)
- 品川電線(3)
- アイエルモータースポーツ(3)
- エレコム(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- スバル(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「1.25-6c」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応