カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 三ツ星(4)
- 富士電線工業(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 冨士電線(東京)(3)
- 冨士電線(四国)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- カワイ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- エレコム(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「38sq 3芯」の検索結果
特価

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥83,980~税込¥92,378~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥1,198,000税込¥1,317,8001本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)