カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- 清和工業(5)
- KTC(4)
- 日合通信電線(4)
- サンワサプライ(3)
- 鶴見製作所(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 富士電機(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 富士電線工業(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 矢崎総業(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- パネフリ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「40sq」の検索結果
特価

グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
ソフトVCTF
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥97,980~税込¥107,778~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)