カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- KTC(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- SIGNET(シグネット)(5)
- エスコ(4)
- オーナンバ(4)
- SK11(3)
- Autobahn(3)
- スーパーツール(2)
- ベッセル(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- DEEN(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- クリスタル産業(1)
- クラベ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4sq-30」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥45,980~税込¥50,578~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル