カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- カワイ電線(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(2)
- 未来工業(2)
- JAPPY(2)
- 沖電線(1)
- 富士電線工業(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 大電(1)
- クラベ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5.5sq-4c」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥68,980~税込¥75,878~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル