カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- モノタロウ(3)
- 大栄電線工業(76)
- 日本モレックス(molex)(32)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
- サトーパーツ(17)
- StarTech.com(13)
- azbil(旧:山武)(12)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(10)
- タツタ電線(8)
- 大電(8)
- BELDEN(7)
- 津田電線(6)
- 東京電線工業(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 坂詰製作所(4)
- カナレ電気(4)
- 阪神電線(4)
- 協和ハーモネット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「awg20 100m」の検索結果

CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
倉茂電工¥139,800税込¥153,7801巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
CC-Linkケ-ブル(エコタイプ)
倉茂電工¥88,980税込¥97,8781巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ20AWG×3ケーブル長(m)100材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)発泡ポリエチレン概算質量(kg/km)70シース色ブラウン絶縁体外径(mm)約2.36シース外径(Φmm)約7.6定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用エコタイプ、耐ノイズ
CC-Linkケ-ブル(リスティング規格)
倉茂電工¥75,980税込¥83,5781巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ20AWG×3適合規格UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン概算質量(kg/km)75絶縁体外径(mm)約2.36シース外径(Φmm)約7.6定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
グローバルケーブル
倉茂電工¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥79,980~税込¥87,978~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥54,980~税込¥60,478~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC1500