カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 沖電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 阪神電線(2)
  • BELDEN(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 立井電線(1)
  • 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bio-cl3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Linkケーブル 倉茂電工

    CC-Linkケーブル

    倉茂電工
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
電線/ケーブルカテゴリ