カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 富士電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- オーナンバ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ノーケン(1)
- 三ツ星(1)
- 伸興電線(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cvvs 0.75」の検索結果

電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線