カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- モノタロウ(2)
- 鶴見製作所(84)
- ニッサン(76)
- SMC(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- メディアカバーマーケット(35)
- omron(オムロン)(25)
- Showa(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- KITO(キトー)(14)
- 弥栄電線(13)
- 扶桑精機(10)
- Philips(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ニッタン(NITTAN)(9)
- ラムマウント(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- BELDEN(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「cx-02」の検索結果
特価

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥58,980税込¥64,8781巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルケーブル
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF
倉茂電工¥9,598~税込¥10,558~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
ソフトVCT
倉茂電工¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
倉茂電工¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性・シースつや消し・耐油性用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥57,980~税込¥63,778~1巻(100m)9日以内出荷CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル 。NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)。耐油・耐熱・柔軟性用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応