カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- SICK(2)
- SMC(17)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- セルジャパン(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 大阪魂(3)
- 大電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら