カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 華陽電線(3)
- 富士電線工業(2)
- オーナンバ(2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- 緑測器(1)
- 阪神電線(1)
- 金子コード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hkvv-s」の検索結果

電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,298~税込¥10,228~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応