カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- ダイニチ工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kdf-sb」の検索結果
特価

計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)