カテゴリ
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 京セラインダストリアルツールズ(114)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 三桂製作所(13)
- リゲッタ(12)
- 山佐時計計器(10)
- イマオコーポレーション(5)
- 沖電線(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- 川崎電線(3)
- KINGBRIGHT(3)
- コーポレーションパールスター(3)
- オーエッチ工業(2)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 大電(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「km-23」の検索結果

計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥46,980税込¥51,6781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥33,980税込¥37,3781巻(300m)7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥7,298~税込¥8,028~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1