カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • イマオコーポレーション(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 片桐医科工業(8)
  • カシムラ(5)
  • 石崎剣山製作所(4)
  • ハイテクウッドプラス(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 沖電線(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ATEN(3)
  • RS PRO(3)
  • PROST's(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • ホンダ(2)
  • マック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km21」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
42,980税込47,278
1巻
7日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
8,198税込9,018
1本
7日以内出荷
種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
種類FA用ケーブル
電線/ケーブルカテゴリ