カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- KVK(36)
- AICA(アイカ工業)(15)
- コガネイ(12)
- 冨士電線(東京)(5)
- 積水樹脂(3)
- ON'S COMPANY(3)
- LIQUI MOLY(2)
- ヒロセ(2)
- 積水(2)
- StarTech.com(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星(1)
- アルファ(1)
- 富士電線工業(1)
- 大電(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km800」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥529,800~税込¥582,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)