カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- ADVANTEC(19)
- ケナメタル(6)
- 三菱電機(4)
- 興和化成(3)
- デンカエレクトロン(3)
- HARIO(3)
- KICKER(3)
- スーパーツール(2)
- ヨドノ(2)
- ELPA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 桑名金属工業(1)
- 大洋製器工業(1)
- カクイチ(1)
- SWAGE-LINE(1)
- グリーンクロス(1)
- KENOH(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kst20」の検索結果

細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥5,498~税込¥6,048~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC1500
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500