カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • 長岡特殊電線(8)
  • 富士電線工業(4)
  • 国際電業(4)
  • オーナンバ(3)
  • 伸興電線(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 四国電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 阪神電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エレキット(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvvs 0.5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
sus 板 0.5mm特集