カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 富士インパルス(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- タカチ電機工業(6)
- AFAM(アファム)(6)
- SMC(5)
- 大電(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 椿本チエイン(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- CKD(2)
- 東芝(2)
- NOK(2)
- ビクセン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- チバ・テクノ(2)
- 大栄電線工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb10-20」の検索結果

計装用FOプレン
倉茂電工¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥22,980~税込¥25,278~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応