カテゴリ
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- モノタロウ(1)
- CKD(5)
- DEEN(3)
- Geometric Future(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- KTC(9)
- MAC8(マックエイト)(4)
- SIGNET(シグネット)(5)
- SK11(6)
- SMC(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(11)
- シグマ光機(11)
- マリンテック(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
- 大見工業(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sq-25」の検索結果
特価

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥66,980~税込¥73,678~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
計装用FOプレン
倉茂電工¥229,800~税込¥252,780~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
グローバルケーブル
倉茂電工¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥47,980~税込¥52,778~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線