カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 20(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
シース色
カラー(2)
導体外径(Φmm)
- 20(1)
ブランド
- 倉茂電工
- 阪神電線(2)
- 金子コード(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(2)
- 大栄電線工業(8)
- ノーブランド(1)
- 沖電線(5)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- BELDEN(5)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- FTDI Chip(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(8)
- サンワサプライ(10)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- 日本モレックス(molex)(6)
- 東洋技研(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

CC-Linkケーブル
倉茂電工¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
倉茂電工¥159,800税込¥175,7801巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら