カテゴリ
- 電気材料(1)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 40(1)
ブランド
- 倉茂電工
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(5)
- 東京電線工業(138)
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(2)
- フジクラ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果
特価

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000