カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- アメリカン電機(64)
- 明工社(28)
- エスコ(7)
- オーナンバ(7)
- 富士電線工業(6)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- 三ツ星(5)
- サンワサプライ(4)
- カワイ電線(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- オーム電機(3)
- 日東工業(3)
- 神保電器(3)
- JAPPY(3)
- タンガロイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジ矢(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vct 5.5mm」の検索結果

ビニソフトVCT222
倉茂電工¥96,980~税込¥106,678~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥84,980~税込¥93,478~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色黒撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥339,800~税込¥373,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
ソフトVCT
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル色黒材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物