カテゴリ
- 電気材料(10)
- VCT(5)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(9)
- 7(2)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(6)
- 16(9)
- 20(6)
- 24(2)
- 30(3)
- 40(2)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(6)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(7)
導体外径(Φmm)
- 1.1(4)
- 1.6(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(9)
シース色
黒(6)
ブランド
- 倉茂電工
- 富士電線工業(7)
- 三ツ星(5)
- フジマック(5)
- 品川電線(3)
- JAPPY(1)
- タイカツ(9)
- KOWA(宏和工業)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 明工社(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- TRUSCO(10)
- エスコ(14)
- ハタヤリミテッド(23)
- 日動工業(105)
- 日機(7)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- 鶴見製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vct0.75」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥92,980~税込¥102,278~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥45,980~税込¥50,578~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ソフトVCT
倉茂電工¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応