カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- ハタヤリミテッド(16)
- マリンテック(8)
- ダイヤトレンド(7)
- Showa(7)
- 富士電線工業(6)
- 正和電工(4)
- 三ツ星(3)
- イチネンTASCO(3)
- 鶴見製作所(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- アメリカン電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KHD(1)
- SUN UP(1)
- カワイ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vct2-2c」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル