カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 三ツ星(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 富士電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct22sq」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥519,800~税込¥571,780~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥239,800~税込¥263,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色黒撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
ソフトVCT
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1巻(5m)ほか7日以内出荷柔軟性種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT