カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- JAPPY(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カワイ電線(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vct5.5sq×4c」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥76,980~税込¥84,678~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル