カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 未来工業(9)
- 富士電線工業(9)
- エスコ(4)
- 三ツ星(4)
- エレコム(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 伸興電線(2)
- ユーボン(2)
- ニックス(日幸工業)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 日機(1)
- マサル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vctf 0.5-2c」の検索結果
特価

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル