カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(10)
  • 未来工業(9)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 三ツ星(3)
  • アサヒ特販(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • 伸興電線(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 因幡電機製作所(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 日機(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.5 3c」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
27,980税込30,778
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色材質(導体)軟銅集合線
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
65,980税込72,578
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
67,980税込74,778
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
vct 5.5sq 3c特集