カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(5)
- 20(5)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(5)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(5)
シース色
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
ブランド
- 倉茂電工
- 富士電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(1)
- エスネット(1)
- 伸興電線(2)
- アズビル金門(18)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- ノーブランド(4)
- マサル(1)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 因幡電機製作所(2)
- 日機(1)
- 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vctf0.5」の検索結果
特価

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
ソフトVCTF
倉茂電工¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)