カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(5)
  • 三ツ星(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 伸興電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • ナカトミ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75 8c」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜シース色試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXXS

    倉茂電工
    229,800税込252,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    239,800税込263,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    8,698税込9,568
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電線/ケーブルカテゴリ