カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 川崎電線(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf14」の検索結果
特価

ソフトVCTF
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40