カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- 三菱電機(2)
- 三桂製作所(1)
- オーナンバ(1)
- グリーンハウス(1)
- 日本製線(1)
- BELDEN(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ATEN(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wr110sbh」の検索結果

CC-Linkケーブル
倉茂電工¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
倉茂電工¥159,800税込¥175,7801巻(100m)4日以内出荷CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブルサイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3