カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- omron(オムロン)(15)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- マグライト(2)
- DNライティング(2)
- SONY(ソニー)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NTB(1)
- brembo(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xs2c」の検索結果
特価

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応