カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- omron(オムロン)(26)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ELPA(2)
- 伸興電線(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アイオン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xs5c」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)