カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)
「gb03053」の検索結果
特価

遮音シート 940SS
DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)19タイプ遮音シート長さ(m)10基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート