カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- Pro-Auto
- 富士電機(3)
- ケニス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- オルガン針(1)
- ツカサ電工(1)
- MSソリューションズ(1)
- JAPANNEXT(1)
- PriQ(1)
「flg-1」の検索結果

フレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。首振りありラチェット機構あり
フレックスロックギアレンチ19mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセット
Pro-Auto¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。トラスコ品番364-2003セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)3.6収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり