カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(1)
- BELDEN(10)
- CKD(14)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- LEPLUS NEXT(6)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- RADIALL(7)
- RG(レーシングギア)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- アムトランス(38)
- コガネイ(52)
- サンドビック(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ネグロス電工(18)
- ホンダ(44)
- ミツビシ(124)
- 三菱ふそう(13)
- 安川電機(5)
- ブランドをもっと見る

ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギアラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
ミニラチェット&ビットドライバー
Pro-Auto¥4,298税込¥4,7281セット(9点組)当日出荷携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。トラスコ品番396-1818セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷クラス最高のコンパクトヘッド。ギア数52山。±ダブルビット搭載用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら