カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- モノタロウ(1)
- BELDEN(8)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- オーナンバ(4)
- ノーブランド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 倉茂電工(23)
- 冨士電線(四国)(2)
- 冨士電線(東京)(4)
- 品川電線(2)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(7)
- 沖電線(1)
- 華陽電線(3)
- 長岡特殊電線(4)
- ブランドをもっと見る
「1.25sq 4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥88,980税込¥97,8781巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥69,980税込¥76,9781巻(100m)4日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥33,980税込¥37,3781巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上