カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 倉茂電工(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- 日合通信電線(2)
- 沖電線(1)
- 未来工業(1)
- 富士電線工業(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 福電(1)
- クラベ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
「3.5sq-4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥91,980税込¥101,1781巻(100m)3日以内出荷から7日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上